Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® expert 12-1000 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5098004200
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050262
EAN/GTIN:
     4014651502628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
duspol spannungsprüfer cat iii
Spannung von 12 V - 1000 V AC/DC (LED) · optische, akustische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED) · Drehfeldrichtungs- (grüne LED), Phasenprüfung (rote LED) · Polaritätsprüfung (LED) · Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig) · Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig) · bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters · Vibrationsalarm · Messstellenbeleuchtung · Kabelbruchdetektor · Schutzart IP65 (staubdicht/strahlwassergeschützt) · Gehäuse mit gummierter Grifffläche · CAT IV 600 V, CAT III 1000 V · (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!) · zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401Weitere technische Eigenschaften:· Arbeitsweise: zweipolig· Schutzart: IP65· Durchgangsprüfung: LED/Summer
Weitere Informationen:
Nennspannungsbereich:
12-1000 V AC/DC
Marke:
BENNING
Messkategorie:
CAT IV 600V/CAT III 1000 V
Modell:
050262
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, durchgangsprüfer benning, FI-Tester, Leitungsprüfer, Messgeräte, Phasenprüfer, Spannungs-/Duchgangsprüfer
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 49,62*
€ 63,34*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 50,98*
€ 63,36*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 51,54*
€ 63,38*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 51,46*
€ 63,64*
2 Tage
81
1
€ 5,50*
ab € 51,88*
€ 64,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Benning
010911
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.