| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4014651502628 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3055600010 EAN/GTIN: 4014651502628 |
| |
|
| | |
| Spannungsprüfer DUSPOL® expert Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61243-3, (DIN VDE 0682 Teil 401), zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit gummierter Grifffläche, zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig), Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig), Vibrationsalarm. Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend). Lieferung inkl. Batterien, Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien. Anwendung: Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen, Durchgang, Drehfeldrichtung sowie für Phasen- und Polaritätsprüfungen mit bewusster Auslösung des FI-Schutzschalters. Weitere Informationen: | | Anzeige: | LED | Durchgangsprüfung: | gelbe LED | LED, gelb/Summer | Polaritätsprüfung: | LED | Anzeigestufen: | 12–1000 V | Drehfeldprüfung: | grüne LED | LED, grün | Phasenprüfung: | rote LED | LED, rot | Lastzuschaltung: | ja | Modell: | DUSPOL® expert | Schutzart: | IP 65 | Sperrcode: | 0 | Batteriebestückung: | 2 x Micro AAA/LR03 | Messstellenbeleuchtung: | ja | Messkategorie: | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | Messverfahren: | – | Widerstand: | – | Frequenz: | – | Gleichspannung: | 12–1000 V | Wechselspannung: | 12–1000 V | Vibrationsalarm: | ja | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3055600010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, Benning, QR5060920, 3055600010, 55600010 |
| | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 50,59* | € 57,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 51,06* | € 58,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 51,35* | € 58,44* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 51,79* | € 59,24* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,89* | € 59,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|