Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Spannungsprüfer und Durchgangsprüfer DUSPOL expert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BENNING050262
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050262
EAN/GTIN:
     4014651502628
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
duspol spannungsprüfer cat iii
Spannungsprüfer DUSPOL expert Spannungsprüfer mit LED-Anzeige

Anwendung
Zur Anwendung in allen Installationsbereichen und Bereichen der erneuerbaren Energien. CAT IV 690 V, CAT III 1000 V. Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3(VDE 0682-401):2015.

Ausführung
• Durchgangsprüfung (akustisch/ optisch) Kabelbruchdetektor Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien hohe Spannungsanzeige
Weitere Informationen:
Prüfung berührungslos:
Ja
Spannungsbereich DC min.:
12 V/DC
Phasenprüfung:
Ja
Bruttogewicht:
0.390 kg
Durchgangsprüfung min.:
0 kOhm
Schutzart IP:
IP 65
Spannungsbereich DC max.:
1000 V/DC
Länge:
330 mm
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Spannungsbereich AC min.:
12 V/AC
Anzeige:
LED | Akustisch
Breite:
85 mm
EN-Norm:
61243-3
Drehfeldprüfung:
Ja
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
DUSPOL expert
Vibrationskontrollsystem:
Ja
Polaritätsprüfung:
Ja
Überspannungsschutzkategorie:
CAT IV/600 V | CAT III/1000 V
Zulassung:
Ja
Höhe:
55 mm
Durchgangsprüfung max.:
100 kOhm
Spannungsbereich AC max.:
1000 V/AC
Gewicht:
0.370 kg
Spannungsbereich AC min./max.:
12-1000 V/AC
Durchgangsprüfung min./max.:
0-100 kOhm
Spannungsbereich DC min./max.:
12-1000 V/DC
Länge x Breite x Höhe:
330 x 85 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, durchgangsprüfer benning, Prüfgeräte, elektrische, Spannungsmesser, Spannungsprüfung, Spannungstester, Prüfgerät elektrisch, BENNING
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 51,43*
€ 59,84*
1
€ 4,00*
ab € 49,57*
€ 59,94*
5 Tage
148
1
€ 4,79*
ab € 51,59*
€ 59,97*
Lager 245
39
1
€ 7,90*
ab € 51,73*
€ 60,11*
2 Tage
103
1
€ 5,50*
ab € 51,90*
€ 60,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
010911
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.