Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 010911 DUSPOL 2013 Messgerätetasche Passend für (Details) DUSPOL digital, DUSPOL expert, DUSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409800-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     010911
EAN/GTIN:
     4014651109117
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Benning DUSPOL 2013 Messgerätetasche Passend für (Details) DUSPOL digital,DUSPOL expert,DUSPOL analog

Tasche Duspol 2013

Passend für (Details) DUSPOL digital,DUSPOL expert,DUSPOL analog

Praktische Bereitschaftstasche mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe aus strapazierfähigem Polyamid für DUSPOL.

Technische Daten:
Innenmaß Breite: 90 mm · Innenmaß Höhe: 295 mm · Innenmaß Tiefe: 50 mm · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Benning · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 100 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passend für (Details):
DUSPOL digital | DUSPOL expert | DUSPOL analog
Marke:
Benning
Innenmaß Tiefe:
50 mm
Innenmaß Höhe:
295 mm
Innenmaß Breite:
90 mm
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Benning
Material (Details):
Polyamid
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messgerätetasche
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Multimeter, benning messgerätetasche, tragetasche messgeräte, 4014651109117, Benning, 010911, DUSPOL 2013, Bereitschaftstasche
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,96*
€ 18,62*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 18,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,29*
€ 18,82*
2 Tage
71
1
€ 4,90*
ab € 15,52*
€ 19,16*
Lager 102
231
1
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
050263
ab € 73,30*
Sonstiges
Benning
050261
ab € 40,16*
Sonstiges
Benning
050264
ab € 92,36*
Sonstiges
Benning
50262
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.