Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger DVV-13Z DREMOPLUS 1300 Nm 3/4 Zoll Alu.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-5041027510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653370
EAN/GTIN:
     4010886934548
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger gedore
drehmomentvervielfältiger
mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger inklusive gekröpftem Reaktionsarm (Z-Form) · für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl · optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form mit verstellbarem Reaktionsvierkant aus Leichtmetall (gehört nicht zum Lieferumfang) · Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5 effektiv · in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen (gehört nicht zum Lieferumfang) · Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring · Genauigkeit besser als ± 3 % ToleranzWeitere technische Eigenschaften:· max. Output lbf.ft: 950lbf.ft· Übersetzung: 1:5· Material: Aluminium· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
max. Output N. m:
1300 Nm
max. Input N.m:
270 Nm
Antriebs-Außenvierkant mm:
20 mm
Antriebs-Innenvierkant:
1/2 ″
Marke:
GEDORE
Antriebs-Außenvierkant:
3/4 ″
Antriebs-Innenvierkant mm:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger 1:5
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,44*
€ 870,67*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 828,51*
€ 887,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,05*
€ 887,90*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,93*
€ 888,97*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 836,55*
€ 892,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,26*
€ 1.055,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,68*
€ 1.043,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 876,67*
€ 1.043,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 876,66*
€ 1.043,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,50*
€ 1.019,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 856,49*
€ 1.019,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 856,48*
€ 1.019,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 856,47*
€ 1.019,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 856,46*
€ 1.019,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,82*
€ 1.008,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,51*
€ 985,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
E-S-DVV13
ab € 120,65*
Zubehör
Gedore
RL-DVV13
ab € 803,57*
Zubehör
Gedore
RZ-DVV13
ab € 177,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.