Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger DVV-13Z DREMOPLUS 1300 Nm 3/4 Zoll Alu.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000881687
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653370
EAN/GTIN:
     4010886934548
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger gedore
drehmomentvervielfältiger
mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger inklusive gekröpftem Reaktionsarm (Z-Form) · für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl · optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form mit verstellbarem Reaktionsvierkant aus Leichtmetall (gehört nicht zum Lieferumfang) · Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5 effektiv · in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen (gehört nicht zum Lieferumfang) · Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring · Genauigkeit besser als ± 3 % Toleranz Weitere technische Eigenschaften: · max. Output lbf.ft: 950lbf.ft · Übersetzung: 1:5 · Material: Aluminium · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
max. Output N. m:
1300 Nm
max. Input N.m:
270 Nm
Antriebs-Außenvierkant mm:
20 mm
Antriebs-Innenvierkant:
1/2 ″
Marke:
GEDORE
Antriebs-Außenvierkant:
3/4 ″
Antriebs-Innenvierkant mm:
12,5 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 814,49*
€ 861,49*
€ 4,90*
ab € 814,96*
€ 861,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 807,62*
€ 862,91*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 813,60*
€ 865,92*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 843,34*
€ 894,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,75*
€ 1.064,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,30*
€ 1.058,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,55*
€ 1.037,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,78*
€ 1.020,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,34*
€ 1.003,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2684233
ab € 137,59*
Zubehör
Gedore
2653400
ab € 789,46*
Zubehör
Gedore
2653397
ab € 178,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.