Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RZ-DVV13 Reaktionsarm Z-Form gekröpft für DVV13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2653397
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     RZ-DVV13
EAN/GTIN:
     4010886934579
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gekröpfte Form
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
55 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
95 mm
Aufnahme Reaktionsarm:
gesteckt über Zahnkranz
Ausführung Reaktionsarm:
Z-Form, gekröpft
Außendurchmesser:
61 mm
Breite Reaktionsarm Außen:
29 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Höhe Abstützung:
70 mm
Höhe Flanschring:
26 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetall/Stahl geschmiedet
Netto-Gewicht:
0,582 kg
Radius Flanschring:
28,5 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DVV-13Z
ab € 813,79*
Ähnlich
Gedore
E-S-DVV13
ab € 114,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.