Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckknarre 754-00 1/4 Zoll Rechtsgang 20 Z.754-00 GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041027063
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7680490
EAN/GTIN:
     4002805754009
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
gedore aufsteckknarre 1/4"
gedore aufsteckknarre
aufsteckknarre 1/4"
für Drehmomentschlüssel Art.-Nr. 4000 821 775, 4000 821 776, 4000 821 777, 4000 821 778, 4000 821 781 und 4000 821 789, 4000 821 790, 4000 821 791, 4000 821 792, 4000 821 793 · feingängig und standfest · für Rechtsgang · aus CV-StahlWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,054kg· Höhe: 21mm
Weitere Informationen:
Modell:
754-00
Ausführung:
Rechtsgang
Zähnezahl:
20
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Material:
aus CV-Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckknarre für Drehmomentschlüssel, Knarre
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 55,78*
€ 66,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,38*
€ 69,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,50*
€ 69,89*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 70,22*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,84*
€ 73,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
754-01
ab € 60,25*
Ähnlich
Gedore
754-02
ab € 73,59*
Ähnlich
Gedore
754-04
ab € 108,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.