Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 4-120 12-tlg.SW 6-32mm ger.GEDORE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006069012
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6062190
EAN/GTIN:
     4010886606216
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
gerade · flache Ausführung · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen RingenDIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085Weitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Schlüsselweite max.:
32 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
gerade
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085
Schlüsselweite min.:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, doppelringschlüssel gerade gedore, ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel-satz gedore, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,08*
€ 128,06*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,20*
€ 128,06*
5 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,63*
€ 128,07*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 115,20*
€ 133,40*
Lager 1690
7
pro Satz
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 134,82*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 134,82*
€ 160,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 132,84*
€ 158,08
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 132,83*
€ 158,07
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 132,82*
€ 158,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 125,66*
€ 149,54
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 125,65*
€ 149,52
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 125,64*
€ 149,51
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 125,62*
€ 149,49
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 125,61*
€ 149,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 122,97*
€ 146,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 116,97*
€ 139,19
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
4 10X11
ab € 7,76*
Zubehör
Gedore
4 12X13
ab € 8,86*
Zubehör
Gedore
4 14X15
ab € 10,38*
Zubehör
Gedore
4 16X17
ab € 11,89*
Zubehör
Gedore
4 18X19
ab € 13,36*
Zubehör
Gedore
4 20X22
ab € 14,80*
Zubehör
Gedore
4 21X23
ab € 16,28*
Zubehör
Gedore
4 24X27
ab € 15,50*
Zubehör
Gedore
4 30X32
ab € 21,53*
Zubehör
Gedore
4 6X7
ab € 6,93*
Zubehör
Gedore
4 8X9
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.