Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel-SatzD837B 12-teilig 6-32 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel-SatzD837B 12-teilig 6-32 mm Gedore
Doppelringschlüssel-SatzD837B 12-teilig 6-32 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-569790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6062190
EAN/GTIN:
     4010886606216
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Doppelringschlüssel-Satz, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert.
Satzinhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
12-teilig
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6062190
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, doppelringschlüssel gerade gedore, ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel-satz gedore, 837, 57630015, DIN837, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüssel-Satz, Doppelring-Schlüssel-Satz, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Gedore, Handwerkzeug, QR5079455, Schlüssel, Schlüsselsatz, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 128,64*
1 Tag
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,00*
€ 128,64*
5 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 128,65*
1 Tag
14
pro Stück
€ 5,50*
ab € 115,83*
€ 134,00*
1 Tag
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 134,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
4 10X11
ab € 7,77*
Zubehör
Gedore
4 12X13
ab € 8,90*
Zubehör
Gedore
4 14X15
ab € 10,33*
Zubehör
Gedore
4 16X17
ab € 11,94*
Zubehör
Gedore
4 18X19
ab € 13,34*
Zubehör
Gedore
4 20X22
ab € 14,77*
Zubehör
Gedore
4 21X23
ab € 16,35*
Zubehör
Gedore
4 24X27
ab € 15,46*
Zubehör
Gedore
4 30X32
ab € 21,53*
Zubehör
Gedore
4 6X7
ab € 6,95*
Zubehör
Gedore
4 8X9
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.