Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringschlüssel 25 10x11mm 12-KT.L.170mm Anz.Z.22 STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006049460
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41131011
EAN/GTIN:
     4018754022144
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
verchromt · Doppelsechskant gerade · 22 ZähneWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweiten:
10 x 11 mm
Länge:
170 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
12-KT.
Rückschwenkwinkel:
16,4 °
Anzahl Zähne:
22
Modell:
41131011
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, doppelringschlüssel gerade, doppelringschlüssel, stahlwille doppelringschlüssel, 4 in 1 Knarren-Ringschlüssel, 4 in 1 Ratschen-Ring-Schlüssel, Ringratschenschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 15,17*
€ 20,22*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,64*
€ 20,32*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 15,39*
€ 20,43*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 15,63*
€ 20,62*
1 Tag
15
4
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.