Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringschlüssel 25 10x11mm 12-KT.L.170mm Anz.Z.22 STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Doppelringratschenschlüssel SW 10 x 11mm L.170mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826136
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41131011
EAN/GTIN:
     4018754022144
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
verchromt · Doppelsechskant gerade · 22 ZähneWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweiten:
10 x 11 mm
Länge:
170 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
12-KT.
Rückschwenkwinkel:
16,4 °
Anzahl Zähne:
22
Modell:
41131011
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, doppelringschlüssel gerade, doppelringschlüssel, stahlwille doppelringschlüssel, 4 in 1 Knarren-Ringschlüssel, 4 in 1 Ratschen-Ring-Schlüssel, Ringratschenschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 15,17*
€ 20,22*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,64*
€ 20,32*
Lager 1498
15
1
€ 5,50*
ab € 15,39*
€ 20,43*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 15,63*
€ 20,62*
1 Tag
15
4
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.