Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasurpinsel 2,5 Zoll 60mm dunkle Mischb.MS Handwerker NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300000399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56960
EAN/GTIN:
     4250560502834
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
8. Stärke · dunkle Mischborste · Messingblech · braun lackierter Holzstiel · für Lasuren und HolzschutzlackeWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Messing· Bestückung: dunkle Mischborste· Stiel: zweifarbig
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Borstenlänge:
57 mm
Qualität:
Handwerker
Größe:
2,5 ″
Stärke:
8.
Größe mm:
60 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
145
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,90*
€ 1,25*
Lager 1690
154
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,46*
5 Tage
218
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,48*
5 Tage
206
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,076*
€ 1,486*
3 Tage
206
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.