Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift Form G SKM D.3mm Kopf-L.11mm Schaft-D.3mm HM Verz.3 Plus PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4010146060
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21214183
EAN/GTIN:
     4007220049853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · Schaft-Ø 3 mm · Form G, (SKM nach DIN 8033) · SpitzkegelformWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 41mm
Weitere Informationen:
Form:
SKM
Ø:
3 mm
Kopflänge:
11 mm
Verzahnung:
3 PLUS
Schaft-Ø:
3 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Spitzkegelform, Spitzkegelfrässtift, frässtifte pferd, frässtift spitzkegelform, frässtift schaft 3mm, Frässtifte, Kleinfrässtifte, Rotierfräser
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
459
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,77*
€ 11,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 11,99*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 12,57*
6 Tage
500
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,21*
€ 12,66*
Lager 1690
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,36*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.