Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte Flexi 90Grad dimmbar 4,5 W 450 lm BAUER & BÖCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873408
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/46D
EAN/GTIN:
     4260131238574
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse, mit Flexwelle und gummiummanteltem Magnetfuß · blend- und flackerfrei · gleichmäßige, reflexionsarme 90° Ausleuchtung, 90 cm Lichtkegel, bei 40 cm Entfernung · Gesamtlänge 600 mm · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nur durch den Hersteller ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
4,5 W
Lichtstrom:
450 lm
Lichtfarbe:
5500 K
Steckertyp:
Kein Stecker
Schutzart:
IP 65 bis Netzteilkupplung
Ausführung:
dimmbar
Abstrahlwinkel:
90 °
Spannung:
24 V
mittlere Lebensdauer:
50000 h
passend für:
Tischklemme 4000 873 318, Standfuß 4000 873 357
Modell:
Flexi 90°
Marke:
BAUER & BÖCKER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, maschinenlampe magnetfuß, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Werkstattlampe
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 119,65*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 101,61*
€ 119,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 99,04*
€ 120,93*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 121,09*
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 113,76*
€ 134,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,83*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,16*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.