Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte Flexi 90Grad 4,5 W 450 lm BAUER & BÖCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873330
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/46
EAN/GTIN:
     4260131238567
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse, mit Flexwelle und gummiummanteltem Magnetfuß · blend- und flackerfrei · gleichmäßige, reflexionsarme 90° Ausleuchtung, 90 cm Lichtkegel, bei 40 cm Entfernung · Gesamtlänge 600 mm · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nur durch den Hersteller ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
4,5 W
Lichtstrom:
450 lm
Lichtfarbe:
5500 K
Steckertyp:
Kein Stecker
Schutzart:
IP65
Marke:
BAUER & BÖCKER
Abstrahlwinkel:
90 °
Spannung:
24 V
mittlere Lebensdauer:
50000 h
passend für:
Tischklemme 4000 873 318, Standfuß 4000 873 357
Modell:
Flexi
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, maschinenlampe magnetfuß, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Werkstattlampe
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 91,92*
€ 107,69*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 107,70*
1 Tag
18
€ 4,95*
ab € 92,99*
€ 108,79*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 108,92*
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 104,55*
€ 122,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,83*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,16*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.