Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Band-B.12mm Band-L.5,5m Vinylband schwarz auf weiß DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000871912
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     18444
EAN/GTIN:
     0071701184443
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Vinylbänder:ideal, wenn der Kennzeichnungstext klar und verständlich erscheinen soll · stark haftende Klebeschicht und flexibles Material · optimal für eine Aufbringung auf verschiedenartigen Materialien und Untergründen · Bandlänge 5,5 mWeitere technische Eigenschaften:· Typ: 9
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz auf weiß
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
5,5 m
Ausführung:
Vinylband
Marke:
DYMO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Farbband für Etikettendrucker, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Klemmenmarkierung, Zackband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband dymo 12mmx7m schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, Dymo
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,43*
€ 16,00*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,59*
€ 16,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,54*
€ 16,12*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,62*
€ 16,15*
Lager 1690
48
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 35 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 45 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.