| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000871410 Herst.-Nr.: 6032 EAN/GTIN: 4260056156175 |
| |
|
| | |
| für Zimmermannsbleistift Pica BIG Dry Art.-Nr. 4000 871 347jeweils 12 Minen im praktischen Kunststoffetui · Rechteckminen mit 2 x 5mm Querschnitt · 150 mm langWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: universell Weitere Informationen: | | Bestückung: | 12x weiß | Inhalt: | 12 Minen | Farbe: | weiß | Marke: | PICA | passend zu: | BIG Dry 6032 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsmarkierstift, trockenmarker set, trockenmarker, wachsmarkierstift pica, Big Dry, Ersatzminen-Sets, Minen, Minensets, Pica Dry, Visor, Visor permanent |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,80* | € 9,99* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,88* | € 10,04* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,36* | € 10,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,35* | € 10,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,41* | € 10,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|