Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab 1042 L.2m mm/cm EG III Ku.weiß BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000853017
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     943104200
EAN/GTIN:
     4007368043362
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
aus weißem Kunststoff · mit schwarzem Teilungsbild · durchgenietete Gelenkfedern aus Metall · EG-Genauigkeitsklasse IIIWeitere technische Eigenschaften:· Gliederanzahl: 10· Farbe: weiß· Genauigkeit: EG III
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Modell:
1042
Marke:
BMI
Material:
Kunststoff
Teilung:
mm/cm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab polyamid 2m, gliedermaßstab kunststoff, bmi gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
970
1
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 6,05*
Lager 1690
716
1
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 7,18*
2 Tage
970
10
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,19*
2 Tage
970
1
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 7,22*
2 Tage
679
1
€ 5,59*
ab € 5,25*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000853076
ab € 1,84*
Ähnlich
BMI
980904200
ab € 2,09*
Ähnlich
BMI
982980200
ab € 2,39*
Ähnlich
BMI
984914300WG
ab € 7,74*
Ähnlich
BMI
941104100
ab € 3,71*
Ähnlich
BMI
976907200
ab € 2,71*
Ähnlich
BMI
984914200WG
ab € 2,94*
Ähnlich
BMI
972900200 H
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.