| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000853014 Herst.-Nr.: 976907200 EAN/GTIN: 4007368096153 |
| |
|
| | |
| aus Buchenholz · Gliederstärke 3,0 mm · Gliederhöhe 16 mm · ermüdungsfreie Federung mit innenliegenden Stahlfedern · mit Duplexteilung · Winkeleinteilung in der Gelenkverbindung des ersten Maßstabgliedes · 90°-Rastung · weiß lackiert · EG-Genauigkeitsklasse IIIWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 16mm· Gliederstärke: 3 mm· Gliederanzahl: 10· Farbe: weiß· Genauigkeit: EG III Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Modell: | 9072 | Marke: | BMI | Material: | Buche | Teilung: | mm/cm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 2m bmi, gliedermaßstab 2m holz, bmi gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,72* | € 3,79* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,80* | € 3,83* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,71* | € 3,88* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,82* | € 3,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,83* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|