| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000851784 Herst.-Nr.: 980300G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| digital · LCD-Anzeige 12,5 mm Ziffernhöhe · gewichtsparende Leichtmetall-Konstuktion · Gehäuse und Messchiene aus Oxyd beschichtetem Aluminium · beide Messschnäbel verschieb- und festklemmbar, sowie auswechselbar · Messschnäbel aus rostfreiem, gehärteten Stahl · mit Messerspitzen (Länge ca. 35 mm) · optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende doppelte Prismenführung · problemloser Wechsel der Messschnäbel durch den Anwender möglichFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich · mm/inch · ABS-System (ABSOLUT-Messung) · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · Kurzanleitung auf der GehäuserückseiteLochmaßansatz für Innenmessungen = 10 mm · Sonderzubehör: Messschnäbel Art.-Nr. 4000 851 788, mit Gewindeaufnahme M2,5 für MesseinsätzeWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· Gewicht: 0,55kg· Material: Leichtmetall Weitere Informationen: | | Messbereich: | 300 mm | Schnabellänge: | 90 mm | Genauigkeit: | 0,04 mm | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,53* | € 194,56* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,40* | € 194,75* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 158,59* | € 199,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|