Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber Light-Line 300mm LM dig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851784
Herst.-Nr.:
     980300G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
digital · LCD-Anzeige 12,5 mm Ziffernhöhe · gewichtsparende Leichtmetall-Konstuktion · Gehäuse und Messchiene aus Oxyd beschichtetem Aluminium · beide Messschnäbel verschieb- und festklemmbar, sowie auswechselbar · Messschnäbel aus rostfreiem, gehärteten Stahl · mit Messerspitzen (Länge ca. 35 mm) · optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende doppelte Prismenführung · problemloser Wechsel der Messschnäbel durch den Anwender möglichFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich · mm/inch · ABS-System (ABSOLUT-Messung) · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · Kurzanleitung auf der GehäuserückseiteLochmaßansatz für Innenmessungen = 10 mm · Sonderzubehör: Messschnäbel Art.-Nr. 4000 851 788, mit Gewindeaufnahme M2,5 für MesseinsätzeWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· Gewicht: 0,55kg· Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
90 mm
Genauigkeit:
0,04 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 300mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber digital, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,12*
€ 194,78*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,58*
€ 194,96*
€ 2,95*
ab € 158,32*
€ 199,29*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,20*
Zubehör
L & M Laser und Meßtechnik
999996
ab € 89,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.