Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000851537
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1722502
EAN/GTIN:
     4029713266424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr digital 0,01mm
messuhr digital
digital · IP52 · staub- und spritzwassergeschützt · auswechselbare Tastspitzen M 2,5 mm · Einspannschaft Ø 8 mm · Messkraft 0,5-1 N · LCD-Anzeige 12 mm · Außen-Ø 60 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion (Nullpunktstellung ist gesichert, keine Fehlmessung möglich) · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Zählrichtungsumkehrung · Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,01mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Genauigkeit:
0,02 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1722502
Schutzart:
IP52
Marke:
HELIOS PREISSER
Messbereich mm:
12,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitalmessuhren, Messuhren, Toleranz
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 113,46*
€ 114,35*
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 121,66*
2 Tage
10
€ 5,50*
ab € 105,87*
€ 122,24*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 122,81*
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 115,94*
€ 133,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
1723 502
ab € 149,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.