Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4000851537
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1722502
EAN/GTIN:
     4029713266424
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr digital 0,01mm
messuhr digital
digital · IP52 · staub- und spritzwassergeschützt · auswechselbare Tastspitzen M 2,5 mm · Einspannschaft Ø 8 mm · Messkraft 0,5-1 N · LCD-Anzeige 12 mm · Außen-Ø 60 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion (Nullpunktstellung ist gesichert, keine Fehlmessung möglich) · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Zählrichtungsumkehrung · Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,01mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Genauigkeit:
0,02 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1722502
Schutzart:
IP52
Marke:
HELIOS PREISSER
Messbereich mm:
12,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitalmessuhren, Messuhren, Toleranz
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 113,46*
€ 114,35*
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 120,78*
Lager 1498
10
€ 5,50*
ab € 106,39*
€ 121,23*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 121,67*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,73*
€ 121,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.