Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 1723 502 Messuhr mit digitaler Anzeige 12.5 mm Ablesung: 0.005 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821510-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1723 502
EAN/GTIN:
     4029713266431
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital preisser
messuhr digital
messuhr
HELIOS PREISSER 1723 502 Messuhr mit digitaler Anzeige 12.5 mm Ablesung: 0.005 mm

DIGI-MET® Messuhr

Schutzart IP 52
Nach IEC 529

QuickStart-Elektronik · QuickLock-Elektronik

Ausstattung:
Auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm · DATA VARIABLE: RS 232, Digimatic, USB · mm/Inch-Umschaltung · Automatische Ein-/Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Zählrichtungsumkehrung · Messwertvoreinstellung · Individuelle Tastatursperre.

Technische Daten:
Ablesung: 0.005 mm · Gewicht: 240 g · Messbereich (max.): 12.5 mm · Messgenauigkeit: 0.004 mm · Messschrauben-Besonderheiten: mit digitaler Anzeige · Weitere technische Daten: Gehäuse-Ø 58 mm · Einspannschaft-Ø 8 mm · Messkraft 0,5 - 1,1 N · Mit Datenausgang · Schutzart: IP54 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messschrauben-Besonderheiten:
mit digitaler Anzeige
Messgenauigkeit:
0.004 mm
Messbereich (max.):
12.5 mm
Ablesung:
0.005 mm
Ablesung (Details):
0|ツ|005 mm
Messgenauigkeit (Details):
0|ツ|004 mm
Messbereich(e):
12|ツ|5 mm
weitere Zulassungen, Normen:
Schutzart IP 52 · Nach IEC 529
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: 4029713266431, HELIOS PREISSER, 1723 502, Digitale Messuhr
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 169,03*
€ 170,35*
Frei Haus
ab € 152,97*
€ 178,11*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,05*
€ 178,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,86*
€ 178,12*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 188,80*
€ 214,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
1722502
ab € 101,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.