Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 125mm K.120 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000845327
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M205012
EAN/GTIN:
     6416868558500
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggessive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
120
Lochanzahl:
72
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Keramik/Korund
Absauglöcher Ø:
4 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 18,23*
€ 25,55*
24 Tage
nicht lagernd
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,305*
€ 25,665*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 18,78*
€ 26,21*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,99*
ab € 22,02*
€ 30,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
FY6M205022
ab € 20,41*
Ähnlich
Mirka
FY6M205040
ab € 23,83*
Ähnlich
Mirka
FY6M205060
ab € 21,80*
Ähnlich
Mirka
FY6M205010
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205092
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205093
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205015
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205094
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205018
ab € 0,36*
Ähnlich
Mirka
FY6M205095
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205025
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205032
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205041
ab € 0,36*
Ähnlich
Mirka
FY6M205051
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205061
ab € 0,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.