Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 125mm K.1200 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000845337
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M205093
EAN/GTIN:
     6416868559248
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggessive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Absauglöcher Ø:
4 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Körnung:
1200
Lochanzahl:
72
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Keramik/Korund
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
150
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,4417*
€ 0,5823*
Lager 1498
100
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,59*
1 Tag
70
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,44*
€ 0,59*
3 Tage
75
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,59*
5 Tage
100
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,62*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
FY6M205022
ab € 20,41*
Ähnlich
Mirka
FY6M205040
ab € 23,83*
Ähnlich
Mirka
FY6M205060
ab € 21,80*
Ähnlich
Mirka
FY6M205010
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205092
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205012
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205015
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205094
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205018
ab € 0,36*
Ähnlich
Mirka
FY6M205095
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205025
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205032
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205041
ab € 0,36*
Ähnlich
Mirka
FY6M205051
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205061
ab € 0,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.