Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 125mm K.100 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000845326
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M205010
EAN/GTIN:
     6416868558425
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggessive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Absauglöcher Ø:
4 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Körnung:
100
Lochanzahl:
72
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Keramik/Korund
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,53*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 18,27*
€ 25,46*
26 Tage
nicht lagernd
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,305*
€ 25,585*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 26,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,99*
ab € 22,01*
€ 30,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
FY6M205022
ab € 20,50*
Ähnlich
Mirka
FY6M205040
ab € 23,72*
Ähnlich
Mirka
FY6M205060
ab € 21,83*
Ähnlich
Mirka
FY6M205092
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205012
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205093
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205015
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205094
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205018
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205095
ab € 0,44*
Ähnlich
Mirka
FY6M205025
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205032
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205041
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205051
ab € 0,37*
Ähnlich
Mirka
FY6M205061
ab € 0,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.