Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektr...
Klettscheibe geeignet zum Entfernen von Rost und Farbe. Top Produkt zum Abtragen und Entgraten - Schweissvorbereitung, Fehler ausgleichen, Strukturieren und Endschleifen. • Schwere F-Papierunterlag...
Keramikkorn · CERAMICS Plus trifft TOP SIZE: XF885 verfügt über mikrokristallines Keramikkorn mit optimiertem Selbstschärfungseffekt · mit der schleifaktiven Zusatzschicht ist die Fiberscheibe opti...
Die X-LOCK Fiberscheibe R780 Best for Metal + Inox trägt beim Schleifen von Metall- und Inox-Oberflächen ausgesprochen schnell Material ab. Die selbstnachschärfende Keramik-Korn-Technologie erzeugt...
The X-LOCK Fiberschleifscheibe R574 Best for Metal sorgt für hohen Abtrag. Ihr robustes Zirkoniumkorn sorgt für hohen Abtrag bei grober Körnung und für gleichmäßige Oberflächenqualität bei feinerer...
Die X-LOCK Fiberscheibe R444 Expert for Metal schafft auf Metalloberflächen einen beeindruckenden Oberflächenabschluss. Die stabile Trägerplatte aus Vulkanfiber ermöglicht einen gleichmäßigen Schle...
Klingspor CS 570 Fiberscheiben Multibindung 125 x 22 mm Korn 120 Rundloch Die Fiberscheiben CS 570 sind ideal auf die Bearbeitung von Edelstahl, hochlegiertem Stahl und Aluminium abgestimmt. Für ei...
Klingspor CS 570 Fiberscheiben Multibindung 125 x 22 mm Korn 120 Sternloch Die Fiberscheiben CS 570 sind ideal auf die Bearbeitung von Edelstahl, hochlegiertem Stahl und Aluminium abgestimmt. Für e...
Iridium ist ein Premium-Papierschleifmittel für universelles Schleifen. Auf Geschwindigkeit und Effizienz perfektioniert, hat es eine Mischung aus Keramik- und Aluminiumoxidkörnern auf einem flexib...