Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter, Kunststoff, Durchmesser 235mm, mit Sieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 235mm, mit Sieb
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 235mm, mit Sieb
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 235mm, mit Sieb
Artikel-Nr.:
     109-20100043
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     11220
EAN/GTIN:
     4007928112200
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 235mm, mit Sieb
  • Innenmaß/Nutzmaß: 235mm
  • Außenmaß: 240mm
  • Länge: 245mm
  • Farbe: orange
  • Gewicht: 201g
Eigenschaften:
  • aus hochwertigem Polyethylen
  • Ölbeständig
  • Kraftstoffbeständig
  • Lebensmittelecht
  • mit Sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
11410
ab € 2,06*
Ähnlich
HP Autozubehör
11195
ab € 2,92*
Ähnlich
HP Autozubehör
11295
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.