Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.60mm Borsten-L.50mm helle Chinaborste Industrie NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58465
EAN/GTIN:
     4250560517425
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
helle Chinaborste · für Farben, Lacke sowie lösemittelhaltige Materialien · hitzebeständig · zum Streichen, Reinigen und Fetten · Kunststoffzwinge rot · Kunststoffstiel schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Kunststoff· Bestückung: helle Chinaborste· Stiel: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Borstenlänge:
50 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
2,5 ″
Größe mm:
60 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,11*
€ 2,76*
1 Tag
66
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 2,87*
1 Tag
51
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 2,87*
6 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,06*
€ 2,87*
Lager 1690
86
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
58715
ab € 1,68*
Ähnlich
k.A.
58460
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
58720
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.