| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000817316 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 53206 EAN/GTIN: 4250560502025 |
| |
|
| | |
| helle Borstenmischung · Kunststofffassung weiß, grüne Kappe · Holzstiel unlackiertWeitere technische Eigenschaften:· Bestückung: helle Mischborste· Ø: 30mm· Stiel: roher Holzstiel Weitere Informationen: | | Größe: | 6 | Borstenlänge: | 45 mm | Qualität: | Maler | Marke: | NÖLLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 0,60* | € 0,85* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 0,61* | € 0,87* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 0,67* | € 0,96* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 0,67* | € 0,97* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 7,99* | ab € 0,75* | € 1,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|