Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000794586 Herst.-Nr.: 62 12 120 EAN/GTIN: 4003773048008 |
| | |
|
| | |
| 15° gewinkelt · für weichen und mittelharten Draht · ohne Facette, zum flächengleichen Trennen · durchgestecktes Präzisionsgelenk · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 58 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 11mm · C: 17mm · D: 7,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Gewicht: 93g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Material: Spezial-Werkzeugstahl · B: 10mm · Kopf: poliert · Norm: DIN ISO 9654 Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | mit Drahtklemme: | nein | weicher Draht Ø: | max. 1 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 0,7 mm | Facette: | nein | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Kneifzange (Funkenfrei), ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, schrägschneider knipex, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 22,34* | € 26,24* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,43* | € 27,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,30* | € 28,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,60* | € 28,65* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,10* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|