Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 1000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365006
Herst.-Nr.:
     11-16251000-004000-030
EAN/GTIN:
     4032378216468
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteiligWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1St.· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
4 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
1000 daN
Breite:
25 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
617
15
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,16*
Lager 1690
462
1
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 6,32*
1 Tag
617
1
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 6,35*
3 Tage
617
1
€ 4,99*
ab € 4,45*
€ 6,43*
1
€ 7,95*
ab € 4,48*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365086
ab € 2,72*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-006000-030
ab € 4,76*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-008000-030
ab € 5,08*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-42250213-001
ab € 3,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-004000-031
ab € 1,89*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-005000-030
ab € 3,94*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26503034-005000-030
ab € 7,97*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-006000-030
ab € 4,82*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-006000-031
ab € 2,79*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-006000-001
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.