Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN 12195-2 L.8m B.35mm m.Ratsche LC U 2000 daN DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365005
Herst.-Nr.:
     11-16352000-008000-030
EAN/GTIN:
     4032378222698
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteilig · grün · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in HamburgWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
8 m
Breite:
35 mm
Marke:
DOLEZYCH
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
279
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,86*
Lager 1498
255
1
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 7,90*
3 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 7,92*
3 Tage
252
1
€ 4,99*
ab € 6,99*
€ 9,68*
6 Tage
255
1
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365089
ab € 4,92*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-006000-030
ab € 4,78*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-42250213-001
ab € 3,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-004000-030
ab € 4,30*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-004000-031
ab € 1,89*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-005000-030
ab € 3,92*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26503034-005000-030
ab € 7,99*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-006000-030
ab € 4,81*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-006000-031
ab € 2,79*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-006000-001
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.