Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN 12195-2 L.6m B.35mm m.Ratsche LC U 2000 daN DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365004
Herst.-Nr.:
     11-16352000-006000-030
EAN/GTIN:
     4032378222629
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteilig · grün · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in HamburgWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche
Länge:
6 m
Breite:
35 mm
Marke:
DOLEZYCH
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
535
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,58*
Lager 1498
475
€ 6,95*
ab € 5,33*
€ 7,62*
3 Tage
354
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,72*
3 Tage
472
€ 4,99*
ab € 6,51*
€ 9,21*
6 Tage
500
€ 4,90*
ab € 6,58*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365088
ab € 3,50*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-008000-030
ab € 5,05*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-42250213-001
ab € 3,22*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-004000-030
ab € 4,26*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-004000-031
ab € 1,89*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-005000-030
ab € 3,93*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26503034-005000-030
ab € 7,98*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-006000-030
ab € 4,80*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-006000-031
ab € 2,79*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-006000-001
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.