| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000363071 Herst.-Nr.: 741432 EAN/GTIN: 4048500741432 |
| | |
|
| | |
| hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien · auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 400ml· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Glanzgrad: | seidenmatt | Farbe: | graualuminium | RAL: | 9007 | Marke: | DUPLI-COLOR | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seidenmattlack, buntlack seidenmatt, buntlack, buntlack 400ml, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,21* | € 4,45* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,23* | € 4,48* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 3,33* | € 4,60* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 3,34* | € 4,60* | | | | | 2 Tage | | | 18 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 3,33* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|