Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelfettpresse Lube-Shuttle® f.Lube-Shuttle Schraubkartuschen 400g MATO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000356160
Hersteller:
     Mato
Herst.-Nr.:
     3032050
EAN/GTIN:
     4016553032050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
für 400g Schraubkartusche MATO Lube-Shuttle® Art.-Nr. 4000 356 161 · mit verzinktem Fettbehälter · ergonomischer Handgriff · verpackt im umweltfreundlichen Display-Karton · TÜV SÜD München Nr. Z1A100719345006-GS geprüft · einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse · permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von aussen · optimale Restentleerung der Kartuschen · absolut umweltfreundlich · kein Entlüften nötig! · inkl. 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C, M10x1 (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück · TÜV SÜD München Nr. 713061959Weitere technische Eigenschaften:· Förderdruck max.: 800bar
Weitere Informationen:
für:
Lube-Shuttle Schraubkartuschen 400g
Marke:
MATO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse, Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
72
1
€ 5,99*
ab € 24,43*
€ 31,85*
1 Tag
97
1
€ 5,50*
ab € 24,77*
€ 32,01*
4 Tage
97
1
€ 8,90*
ab € 26,154*
€ 33,844*
3 Tage
97
1
€ 4,99*
ab € 26,46*
€ 34,06*
1
€ 4,90*
ab € 25,31*
€ 34,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12635 814
ab € 1,83*
Zubehör
Pressol
12 635 810
ab € 1,75*
Zubehör
Pressol
12 635 816
ab € 1,17*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120092
ab € 6,11*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120122
ab € 7,67*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120030
ab € 6,08*
Zubehör
Pressol
12 655 810
ab € 4,21*
Zubehör
Pressol
12 665 810
ab € 8,85*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,16*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,42*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
7321151
ab € 12,21*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.