Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.440mm Gerade 1m m.Kunststoffröllchen 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442823
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Größe:
Gerade 1 m
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,38*
€ 240,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 171,47*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 227,06*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 296,22*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 386,29*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 217,73*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 297,25*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 388,41*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 507,54*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 271,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 365,16*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 488,64*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 644,34*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 313,19*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 430,31*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1060
ab € 577,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.