Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.540mm Gerade 1m 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900442320
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnetHinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchganghochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus).
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Größe:
Gerade 1 m
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,55*
€ 562,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,55*
€ 562,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,12*
€ 565,04*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 493,02*
€ 567,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,81*
€ 669,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,47*
€ 662,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,03*
€ 639,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,09*
€ 620,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,55*
€ 586,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 118,17*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 145,28*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 149,97*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 203,03*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 257,54*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 252,72*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 291,37*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 361,82*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 353,06*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 193,00*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 290,37*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 139,39*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 173,27*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 178,62*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 248,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.