Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.440mm Gerade 0,5m 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442309
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R0540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnetHinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchganghochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus).
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Größe:
Gerade 0,5 m
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,17*
€ 420,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 353,15*
€ 420,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 339,11*
€ 403,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 339,08*
€ 403,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,82*
€ 393,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 117,77*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 144,67*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 203,41*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 259,09*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 290,53*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 359,92*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 192,87*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 290,13*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 138,84*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 173,39*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 247,78*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 305,09*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 344,71*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 428,55*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4540
ab € 226,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.