Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.340mm Gerade 0,5m 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442301
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R0530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnetHinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchganghochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus).
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Größe:
Gerade 0,5 m
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,57*
€ 321,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 117,82*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 144,45*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 203,61*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 258,57*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 290,48*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 362,01*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 194,22*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 292,01*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 139,10*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 173,49*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 248,27*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 305,47*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 345,41*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 429,74*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4540
ab € 225,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.