Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.640mm Gerade 1m 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900442328
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnetHinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchganghochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus).
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Größe:
Gerade 1 m
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,39*
€ 662,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,26*
€ 662,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,82*
€ 665,61*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 587,63*
€ 668,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,99*
€ 788,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,16*
€ 779,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,26*
€ 752,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,03*
€ 729,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,26*
€ 688,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 117,77*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 144,67*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 149,99*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 203,41*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 259,09*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 251,92*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 290,53*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 359,92*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 352,91*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 192,87*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 290,13*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 138,84*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 173,39*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 178,80*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 247,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.