Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.340mm Gerade 3m m.Kunststoffröllchen 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442812
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Größe:
Gerade 3 m
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,54*
€ 511,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,18*
€ 503,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,17*
€ 503,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 423,16*
€ 503,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,30*
€ 483,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,47*
€ 470,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 171,47*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 227,06*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 296,22*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 386,29*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 217,73*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 297,25*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 388,41*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 507,54*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 271,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 365,16*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 488,64*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 644,34*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 313,19*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 430,31*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1060
ab € 577,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.