| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3634080030 Herst.-Nr.: 320031030A EAN/GTIN: 4007368020592 |
| |
|
| | |
| im V-Rahmen aus Leichtmetall · eloxiert · Band aus glasfaserverstärkten, gelben Kunststoff · Aufdruck mm-Teilung bis Länge 20 cm · Restlänge mit cm-Teilung bis Bandende · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Bandbreite: | 13 mm | Maßanfang: | A | Teilung: | cm | Farbe: | gelb | Marke: | BMI | Ausführung: | Glasfaser | Gehäuse: | Aluminium | Genauigkeit: | EG II | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, rahmenbandmaß 30m, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,88* | € 50,52* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,45* | € 50,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 39,57* | € 50,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,62* | € 50,70* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,72* | € 50,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|