Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 32003 1030A Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A cm EG II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 32003 1030A Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A cm EG II
BMI 32003 1030A Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A cm EG II
BMI 32003 1030A Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 30 m Bandbreite 13 mm A cm EG II
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283651
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     320031030A
EAN/GTIN:
     4007368020592
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Rahmenbandmaß ERGOLINE L.30m Band-B.13mm Acm EG II Alu.gelb Glasfaser BMI im V-Rahmen aus Leichtmetall · eloxiert · Band aus glasfaserverstärkten, gelben Kunststoff · Aufdruck mm-Teilung bis Länge 20 cm · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
eClassID:
21160103
HerstellerNr:
320031030A
Werksnummer:
4000855863
Länge netto mm:
403,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,842000
Gewicht brutto Kg:
0,842000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Länge 30 m Bandbreite 13 mm
Produktart:
Rahmenbandmaß
Ausfuehrung:
Aluminium gelb Glasfaser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 34,03*
€ 42,88*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 33,95*
€ 42,89*
1 Tag
23
1
€ 5,50*
ab € 38,93*
€ 48,71*
1 Tag
23
2
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 48,95*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 39,79*
€ 50,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
305034030AF
ab € 48,30*
Ähnlich
BMI
305034030BF
ab € 48,52*
Ähnlich
BMI
320031030BF
ab € 38,54*
Ähnlich
BMI
305044050AF
ab € 64,85*
Ähnlich
BMI
320041050A
ab € 45,64*
Ähnlich
BMI
305044050BF
ab € 64,32*
Ähnlich
BMI
320041050BF
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.