Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal DIN874/I L.500mm STA H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3459051000
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0465101
EAN/GTIN:
     4029713211660
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet und fein geschliffen · ab 2000 mm doppel T-förmig mit 2 Handschlitzen · in Ausführung "nichtrostend" kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Genauigkeit: GG1· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Querschnitt:
40 x 8 mm
Supplier Number:
0465101
Marke:
HELIOS PREISSER
Material:
Stahl
Norm:
DIN 874/I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, helios preisser stahllineal din 874, stahlflachlineal 500mm, stahllineal, Kontrolllineal, Lineal, Lineale, Stahllineale
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 27,51*
€ 37,39*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,53*
€ 37,55*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,94*
€ 37,71*
Lager 1690
18
€ 5,99*
ab € 31,06*
€ 40,37*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 30,86*
€ 40,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0465103
ab € 61,13*
Ähnlich
Helios-Preisser
0465104
ab € 109,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.