| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0465101 Herst.-Nr.: 0465101 EAN/GTIN: 4029713211660 |
| |
|
| | |
| Stahllineal DIN 874/1 500mm Weitere Informationen: | | Genauigkeitsklasse: | 1 | Norm: | DIN874 | Werkstoff: | Spezialstahl | Länge_1: | 500 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser | Querschnitt: | 40x8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, helios preisser stahllineal din 874, stahlflachlineal 500mm, stahllineal, 0465101, 4029713211660, Stahllineale, Lineal, Lineale, DIN874/1, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,24* | € 36,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,19* | € 37,07* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,72* | € 37,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 29,38* | € 38,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,03* | € 40,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|