Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 465101 Lineal DIN 874/I Länge 500 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS PREISSER 465101 Lineal DIN 874/I Länge 500 mm Stahl
HELIOS PREISSER 465101 Lineal DIN 874/I Länge 500 mm Stahl
HELIOS PREISSER 465101 Lineal DIN 874/I Länge 500 mm Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2000284204
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     465101
EAN/GTIN:
     4029713211660
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
"Lineal DIN874/I L.500mm STA H.PREISSER aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet und fein geschliffen · ab 2000 mm doppel T-förmig mit 2 Handschlitzen · in Ausführung ""nichtrostend"" kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Genauigkeit: GG1 · prüfpflichtig: ja"
Weitere Informationen:
eClassID:
21170301
HerstellerNr:
465101
Werksnummer:
4000858822
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,202000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 500 mm
Norm:
DIN 874/I
Produktart:
Lineal
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 27,19*
€ 37,02*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,16*
€ 37,19*
17 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,88*
€ 37,37*
1 Tag
16
€ 5,59*
ab € 29,38*
€ 38,25*
Lager 1955
22
€ 5,99*
ab € 31,02*
€ 40,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0465103
ab € 60,67*
Ähnlich
Helios-Preisser
0465104
ab € 109,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.