| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3012100051 Herst.-Nr.: 1331528 EAN/GTIN: 4029713019297 |
| | |
|
| | |
| digital · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · mit Feststellschraube und MesserspitzenFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)LCD-Anzeige300 mm = 8,5 mmab 500 mm = 12,5 mmLochmaßansatz für Innenmessungen:300 mm Messbereich = 10 mmab 500 mm Messbereich = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 500 mm | Schnabellänge: | 125 mm | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Supplier Number: | 1331528 | Marke: | HELIOS PREISSER | Ausführung: | mit Messerspitzen und Feineinstellung | Norm: | DIN 862 | Datenübermittlung: | Datenausgang | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,71* | € 626,27* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 569,34* | € 626,29* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,23* | € 638,07* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 638,70* | € 687,94* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 643,57* | € 689,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|